BONDHUS
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品
ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
材質
プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)
389
セット商品数
10本
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055774
BLX10M
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください