曜日別特売

ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)

ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8) - BONDHUS

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。

用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム[[R上]]合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055783BLX13XL
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする