曜日別特売

カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)

カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) - BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) - BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) - BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) - BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) - BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) - BONDHUS

サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。

用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055799BLX9MCG
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする