BONDHUS
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途
斜めからの作業に。
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材)
質量(g)
442
セット商品数
9本
先端形状
ボールポイント
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055817
BLX9MXL
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください