BONDHUS
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途
六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品
プラスティック製タグ
サイズ規格
ミリ
先端形状
ボールポイント
材質
プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)
仕様
ブライトガード[[TM上]]メッキ
全長(mm)
190
質量(g)
81
対辺寸法(mm)
7
首下長(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055905
JB7MM
7
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください