曜日別特売

パーツケースストッカー4P

パーツケースストッカー4P - MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4P - MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4P - MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4P - MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4P - MEIHO(メイホー)パーツケースストッカー4P - MEIHO(メイホー)
(1件のレビュー)

取り外し可能なパーツケースが4個セットされており、釘・ビス・ボルト・アンカープラグ・ナット・ワッシャー等の小物の収納、持ち運びに便利です。本体は持ち運びしやすいハンドル付きで、現場への運搬も楽々です。パーツケースの蓋が外開きの為、本体にセットしたままでも非常に開けやすく、内容物を素早く取り出せます。蓋を開けたまま移動ができます。本体を置いたまま簡単にパーツケースの脱着が可能です。取り外したパーツケースはベルトに装着できます。パーツケースは最大6個取り付け可能です。

用途大工、設備工、電工材質耐衝撃性ポリプロピレンブラック/クリア質量(g)493外寸(mm)215×223×126内寸(mm)91×61×96コマ数4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42055966PCS4P
1,300
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42055966
2022-12-05
用途: 配管の支持金具を止めるビス入れ
有限会社小野金物店製造業

長物のビスも入り蓋も大きいので取り出しやすく、値段も手ごろなので大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする