盛光
ブリキヤハンマー 18mm
(1件のレビュー)
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途
板金ハンマー
頭径(mm)
18
全長(mm)
330
材質
頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫
質量(g)
250
頭部長(mm)
105
持ち手
木柄タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055975
HNBR-0018
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください