盛光
切箸厚物直刃360mm
厚板の直線切りに対応できます。
用途
板金加工用鋏です。
全長(mm)
385
刃長(mm)
60
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(kg)
1.2
対応材質
GL鋼板・銅板
切断能力(mm)鉄板
0.8
切断能力(mm)銅板
1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055984
HSTM-0336
¥
27,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください