盛光
ステンレス用切箸柳刃
ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質
本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
切断能力(mm)ステンレス板
0.5
切断能力(mm)鉄板
0.5
切断能力(mm)銅板
0.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42055993
HSTS-0121
225
58
¥
18,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
42056009
HSTS-0124
250
60
¥
21,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください