曜日別特売

切箸柳刃 210mm

切箸柳刃 210mm - 盛光

曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。

全長(mm)220刃長(mm)58材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙質量(g)320切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056018HSTM-0121
15,760
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする