ヤマダコーポレーション
高圧グリースガン
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品
ノズル(CNP-2)スイベルジョイント
適合機種
EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
接続口径
G1/4
質量(kg)
1
全幅(mm)
226
全高(mm)
280
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056045
HPG-G
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください