ヤマダコーポレーション
カートリッジガン(854654)
420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。
動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。
カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。
仕様
ハイドロリックニップル用
付属品
ノズル(CNP-2)
全長(mm)
371
質量(kg)
1.55
容量(mL)
400
動作方式
手動
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
57
ノズル長(mm)
185
最大吐出圧力(MPa)
50
1回の吐出量(mL)
1
最大圧力(MPa)
50
充填方法
カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリース
ちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
注意
※筒型カートリッジの販売は行っておりません。
※蛇腹カートリッジには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056054
GC-57K
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください