曜日別特売

グリースロックカプラー ロング

グリースロックカプラー ロング - ヤマダコーポレーション
(2件のレビュー)

レバー操作で脱着ができます。

用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056097GLC-70L
9,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056097
2021-05-30
用途: グリスアップ
農・林・水産業

今まで使っていたカプラーの爪が壊れたのでこちらに変えてみました。冷間時などグリスが硬くて入りにくい箇所のグリスアップが楽になりました。時々ちゃんとハマってなくてニップルから外れる事が有るのですが今までの事を考えるとずっといいです。

2が参考にしています
対象商品 : 42056097
2020-05-28
用途: 成形機、取出機のグリスアップ

漏れずにしっかりとグリスが入っていきます。
今までグリースガンを変えても、どうしてもうまく入れられなかった奥まった箇所も難なく入っていき感動しました。
少し高いとは思いますが、グリスがニップルから漏れて困っている方は試してみるべきです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする