ヤマダコーポレーション
高圧マイクロホース
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途
グリース給脂。
材質
CRゴム
質量(g)
300
耐圧(MPa)
69
接続
両端R1/8
ホース長さ(mm)
1500
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056106
SPK-1500
¥
12,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください