ヤマダコーポレーション
高圧マイクロホースセット
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途
グリース給脂。
材質
スチールCRゴム
長さ(mm)
1572
質量(g)
400
先端径(mm)
Φ16
耐圧(MPa)
69
接続
Rc1/8
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056115
SPK-1500S
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください