TSUNODA(ツノダ)
KingTTC ラジオペンチ JIS
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)
161
仕様
先端部ギザ付
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
125
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056368
RP-150
¥
2,560
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください