曜日別特売

KingTTC ペンチ JIS

KingTTC ペンチ JIS - TSUNODA(ツノダ)KingTTC ペンチ JIS - TSUNODA(ツノダ)KingTTC ペンチ JIS - TSUNODA(ツノダ)

JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。

用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項をご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056377CP-150163
2,740
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42056386CP-175186
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42056395CP-200211
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする