KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付

KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付 - TSUNODA(ツノダ)

開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。

仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056404RP-150SH161
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする