曜日別特売

KingTTC スリムプライヤー JIS

KingTTC スリムプライヤー JIS - TSUNODA(ツノダ)KingTTC スリムプライヤー JIS - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。

材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056456SPL-200
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056456
2019-10-22
用途: 軽作業

噛み合わせが若干ずれているが、気にならない程度。思った程スリムではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする