TSUNODA(ツノダ)
KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付
ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)
161
仕様
先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2
材質
機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)
125
切断能力(mm)
真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm
2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056465
KRP-150
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください