古河薬品工業
ウォッシャー液EX 2L
新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途
自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。
寸法(mm)
110×110×268
質量(kg)
2.1
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056499
12-007
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください