Mバーカッター

Mバーカッター - マーベルMバーカッター - マーベルMバーカッター - マーベル
(1件のレビュー)

Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。

用途軽天材Mバーの切断に。全長(mm)500適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056535MCM-500
34,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056535
2021-12-07
用途: 天井点検口の取付時
松尾建設株式会社建設業・工事業

改修工事でよく使用してます。既存のMバーやダブルバーをボード際で簡単に切断できます。頭が回転できるのもすごく使いやすいく、切断面もきれいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする