曜日別特売

コーティング施工車専用 マルチクロスプラス

コーティング施工車専用 マルチクロスプラス - アイオンコーティング施工車専用 マルチクロスプラス - アイオンコーティング施工車専用 マルチクロスプラス - アイオンコーティング施工車専用 マルチクロスプラス - アイオン
(1件のレビュー)

コーティング施工車の普段のお手入れに最適です。水拭き、乾拭き、コーティング剤の塗り込み・仕上げ拭きにとマルチに使用できます。

用途水洗い洗車に。水滴拭き取りに。材質素材:ポリアミド質量(g)50シートサイズ(mm)460×330危険物の類別非危険物内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056544908-GY
1,104
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056544
2020-09-14
用途: 洗車のふき取り
サービス業

洗車時ウォータースポットをつけないために拭き残しを迅速にしたい方にオススメです。気持ちよく拭き取れて作業時間が短縮されます。別にコーティング車じゃなくてもいいように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする