曜日別特売

プラスセーヌ 洗車スポンジ

プラスセーヌ 洗車スポンジ - アイオンプラスセーヌ 洗車スポンジ - アイオンプラスセーヌ 洗車スポンジ - アイオンプラスセーヌ 洗車スポンジ - アイオン
(7件のレビュー)

水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応します。ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着します。ソフトな質感をそこなわずに、高い耐久性を実現しています。ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしく洗車できます。水やシャンプー液をたっぷりとキープし、バツグンの泡もちです。

用途水洗い洗車に。シャンプー洗車に。材質素材:PVAスポンジ質量(g)75シートサイズ(mm)180×130危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42056553704-W
840
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42056553
2025-12-09
用途: 洗車
製造業

濡らすと非常に柔らかく、シャンプーの泡持ちも良いです。
カッターで好みのサイズにカットすれば、車の細部にまで届きピカピカになります。
5年以上の愛用品です。

対象商品 : 42056553
2025-04-19
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様の車に使用
このスポンジはボディにひっつくのでとても良いです
リピート購入です。

2024-07-15
用途: 車の洗車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで洗車で使用していた低価格のスポンジと比較して、かなり柔らかく水含みが良く、塗装面に傷が付きにくそうです。

対象商品 : 42056553
2023-08-27
用途: 自家用車の洗車用
サービス業

厚さが薄いのでバイザー、ボディーのパネルの隙間などを洗うのに適しています。
使い始めが意外と固いので、へたってきたらちょうどいい固さになるかと思います。
もう少しフワフワと柔らかいと使いやすい。
乾燥するとカチカチに。耐久力では微妙な感じがします。
白色を選んだのは汚れがわかるため。
砂などを噛んだときにチェックしやすいので便利です。白の洗車スポンジはほぼないのでその点でこれを選ぶしかないというのもあります。
青色バージョンのほうが少し柔らかいです。

対象商品 : 42056553
2023-09-09
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジが薄く面積が広い為洗いやすく時間短縮になりました。
使用には問題なしです。

対象商品 : 42056553
2023-02-27
用途: 洗車
学校法人松本歯科大学

大きさも思ってたとおりで薄いので細かいところもきれいにできます

対象商品 : 42056553
2021-10-10
用途: 自車の洗車時
サービス業

今まで洗車スポンジは厚みがある方がボディシャンプーを多く含むと思っていた為、このような薄いスポンジは敬遠していましたが、グリル等細かい箇所は圧倒的に使いやすい!また、通常のボディ箇所も、スポンジが引っ付くような感じがあり、とても使いやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする