Pro-Auto
ヘックスソケット
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途
六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)
6.35
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
25
ソケット径(Φmm)
12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056587
HS030
3
¥
350
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42056596
HS040
4
¥
350
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42056605
HS060
6
¥
370
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
42056614
HS080
8
¥
400
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください