曜日別特売

12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント

12.7mm差込 Z-EALダブルジョイント - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

2箇所の関節を設け、最大50°の首振り角度を実現したユニバーサルジョイントです。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています(PAT.)。スムーズに動く2箇所の関節により、片側50°の首振りが可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)87.2材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)170首振角度(°)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420567274772Z
6,970
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする