横浜油脂工業(Linda)
撥水シャンプー
こんなお得な商品も!
シャンプー&超撥水コート
モノタロウ
¥
3,198
税込
¥
3,518
(252)
洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
用途
車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。
仕様
原液使用4L減容ボトル
付属品
洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル
材質
界面活性剤、研磨剤、撥水剤
質量(kg)
4.15
容量(L)
4
性質
水アカ落とし、撥水
危険物の類別
非危険物
推奨車体色
全色対応
内容量
1個(4L)
注意
※使用後は乾かないうちに洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057034
BE19
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください