曜日別特売

撥水シャンプーECO100 4L

撥水シャンプーECO100 4L - 横浜油脂工業(Linda)撥水シャンプーECO100 4L - 横浜油脂工業(Linda)撥水シャンプーECO100 4L - 横浜油脂工業(Linda)
(1件のレビュー)

車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー

用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。仕様中性100倍希釈4L減容ボトル付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応内容量1個
注意
※濃度が高いと材質に影響を及ぼす恐れがあります。
※また充分な撥水効果が得られませんので指定の希釈倍率を守って使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42057043BE24
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャンプーするだけで強力撥水!撥水シャンプーECO100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42057043
2022-08-30
用途: ハイエースの洗車

他店購入で使ってたのが無くなったので、こちらで購入。
ハイエースなので天井とかのワックス掛けは大変。
このシャンプーで洗車すると水弾きが凄く良く、ワックスが要らない。
スポンジで泡立てて汚れを落としながら擦るだけ。
雨が降った時、天井の雨がサーっと流れ落ちる。
何度か洗ってると艶が出て来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする