横浜油脂工業(Linda)
グラスバリアα 380ml
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途
ガラス系ボディーコーティング剤。
仕様
380mlスプレーボトル原液使用
付属品
マイクロファイバークロス
セット内容
グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色
材質
溶剤撥水剤保護剤
質量(g)
380
危険物の類別
非危険物
推奨車体色
全色対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057059
BF34
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガラス系ボディコート|グラスバリアα
参考になった