KNIPEX(クニペックス)
002120 ツールケース 20点セット
頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースの中に標準的なクニペックス製絶縁工具がセットされています。
セット商品数
21点
仕様
DIN EN/IEC60900適合品
セット内容
ペンチ、ワイヤ―ストリッパー、ケーブルストリッパー、ラジオペンチ、電工ニッパ、プライヤーレンチ、ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター200mm、電工ナイフ、[[-]]ドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm、[[+]]ドライバー:1・2、PZ1、PZ2、検電ドライバー
質量(kg)
7.2
差込角(mm)
12.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
480×370×175
内容量
1セット
注意
※8603180のプライヤーレンチ、8703250のウォーターポンププライヤーは絶縁タイプではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057314
002120
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください