エレクトロプライヤー ロック付

エレクトロプライヤー ロック付 - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付 - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付 - KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付 - KNIPEX(クニペックス)

平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ

全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420574091392-200
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする