KNIPEX(クニペックス)
平ペンチ
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)
160
先端形状
平型
仕様
落下防止用ひも取付穴:無
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
172
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057445
2002-160
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください