ラジオペンチ

ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。

材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端寸法(mm)
口先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420574632502-1601601443.0×2.550
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
420574542502-1401401092.5×2.042
4,350
取扱い終了
312674092502-1401401092.5×2.042
4,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42057454
2021-10-11
用途: 試験用

海外ブランドのためか、取り扱っている実店舗が少ないため、助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする