KNIPEX(クニペックス)
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
(1件のレビュー)
高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途
ワイヤーの切断など
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm)中硬線
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42057479
5001-160
160
1.8
223
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42057488
5001-180
180
2
316
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
42057497
5001-210
210
2.2
411
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
42057506
5001-225
225
2.2
437
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42057515
5001-250
250
2.2
583
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42057524
5101-210
210
2.4
413
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください