ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途
トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。
セット内容
PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱
質量(kg)
15
消費電力(W)
250
電源
AC100V
電源コード(m)
2.6
パイプ径(Φmm)
清掃能力パイプ径:20~100
清掃能力距離(m)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058118
R72862
¥
459,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください