カンツール
SS ポンプ
(1件のレビュー)
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途
テストボールプラグ用。
適合
ゲージ付ポンプ
材質
本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)
700
本体高さ(mm)
640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058154
SSP
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください