宣真工業
下水管ミラー1型4m
軽くて強いグラスファイバー製です。ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除など。
付属品
収納ケース(袋)
質量(kg)
1
全長(m)
4
ミラー寸法(mm)
188×150
収納寸法(m)
1.23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058163
G9-1-4
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください