曜日別特売

パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き

パーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き - PERMAパーマスター モータードライブ式給油器 標準グリス120CC付き - PERMA

グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。

グリス容量120g保護等級IP65材質容器:プラスチック仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)最大吐出圧力(MPa)0.5寸法(高さH×幅W)(mm)165×71危険物の類別非危険物内容量1個(120g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス容量
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42058364PS-SF01-M120120g0.5
22,550
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする