PERMA
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様
標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間
材質
容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)
0.4
グリス容量
120g
寸法(高さH×幅W)(mm)
99×70
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(120g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42058389
PF-SF01-6
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください