パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き - PERMAパーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き - PERMA

グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。

グリス容量125g保護等級IP65材質容器:プラスチック仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)最大吐出圧力(MPa)0.6寸法(高さH×幅W)(mm)140×70危険物の類別非危険物内容量1個(125g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス容量
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42058407PN-SF01-125125g0.6
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする