曜日別特売

1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄

1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 - イエロー ジャケット1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄 - イエロー ジャケット

太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。

ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42058547Y20472183
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
42058556Y20496244
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする