マッスルフィットプロテイン

マッスルフィットプロテイン - 森永製菓
(2件のレビュー)

すばやく吸収されるホエイプロテインとゆっくり長く吸収されるカイゼンプロテインを配合。
アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・プロテインの働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加。
運動で消費され、カラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加。

用途すべての競技アスリートに。仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※たんぱく質はグルタミン酸(グルタミンを含む)、遊離グルタミンを含んだ量です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香味
栄養成分
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42753595-1個(340g)バニラ味1食分20g当り/熱量77kcal、たんぱく質:15.2g、脂質:0.4~1.4g、炭水化物:2.0g、食塩相当量:0.088~0.28g、カルシウム:300mg、鉄:2.6mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:2.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~5.0μg、葉酸:80μg、グルタミン酸:3200mg(グルタミンを含む)遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:16.0gホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、食用油脂、カラメルパウダー、ぶどう糖、炭酸Ca、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,200
取扱い終了
返品不可
42753604-1個(340g)ココア味1食分20g当り/熱量72kcal、たんぱく質:14.2g、脂質:0.2~1.2g、炭水化物:2.2g、ナトリウム:65~200mg、カルシウム:300mg、鉄:3.6mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ナイアシン:8.0mg、葉酸:80μg、パントテン酸:2.4mg、グルタミン酸(グルタミンを含む):3000mg 、遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:14.9gホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、ココアパウダー、砂糖、食用油脂、カラメルシラップ、ぶどう糖、炭酸Ca、香料(大豆由来)、乳化剤、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
2,200
取扱い終了
返品不可
42753613-1個(840g)ココア味1食分20g当り/熱量72kcal、たんぱく質:14.2g、脂質:0.2~1.2g、炭水化物:2.2g、ナトリウム:65~200mg、カルシウム:300mg、鉄:3.6mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ナイアシン:8.0mg、葉酸:80μg、パントテン酸:2.4mg、グルタミン酸(グルタミンを含む):3000mg 、遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:14.9gホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、ココアパウダー、砂糖、食用油脂、カラメルシラップ、ぶどう糖、炭酸Ca、香料(大豆由来)、乳化剤、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
4,800
取扱い終了
返品不可
42753629-1個(2.28kg)ココア味1食分20g当り/熱量72kcal、たんぱく質:14.2g、脂質:0.2~1.2g、炭水化物:2.2g、ナトリウム:65~200mg、カルシウム:300mg、鉄:3.6mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ナイアシン:8.0mg、葉酸:80μg、パントテン酸:2.4mg、グルタミン酸(グルタミンを含む):3000mg 、遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:14.9gホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、ココアパウダー、砂糖、食用油脂、カラメルシラップ、ぶどう糖、炭酸Ca、香料(大豆由来)、乳化剤、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
12,000
取扱い終了
返品不可
42753638-1個(840g)バニラ味1食分20g当り/熱量77kcal、たんぱく質:15.2g、脂質:0.4~1.4g、炭水化物:2.0g、食塩相当量:0.088~0.28g、カルシウム:300mg、鉄:2.6mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:2.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~5.0μg、葉酸:80μg、グルタミン酸:3200mg(グルタミンを含む)遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:16.0gホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、食用油脂、カラメルパウダー、ぶどう糖、炭酸Ca、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
4,800
取扱い終了
返品不可
42753647-1個(2.25kg)バニラ味1食分20g当り/熱量77kcal、たんぱく質:15.2g、脂質:0.4~1.4g、炭水化物:2.0g、食塩相当量:0.088~0.28g、カルシウム:300mg、鉄:2.6mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:2.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~5.0μg、葉酸:80μg、グルタミン酸:3200mg(グルタミンを含む)遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:16.0gホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、食用油脂、カラメルパウダー、ぶどう糖、炭酸Ca、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42753595
2024-09-13
用途: 運動後に
清藤内装建設業・工事業

これまでココア味を飲んでいて、初めてバニラ味を使用したが、味が薄く毎日200ml飲むのがキツく感じた。好みの問題ですが…。

対象商品 : 42753638
2021-07-05
用途: 体調管理のために
アツミエンジニアリング製造業

バニラ味はほど良い加減ですが水やミルクに溶けにくい。
混ぜ合わせるのに手間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする