交流電流用デジタルパネルメータ

交流電流用デジタルパネルメータ - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4桁通信出力なしBCD出力なし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
外部制御機能
比較出力
入力電流(A)
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42058723A1115-24AC100~120±10%なしなし0~0.1999あり
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42058739A1115-25AC100~120±10%なしなし0~1.999あり
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42058924A1215-24AC200~240±10%なしなし0~0.1999あり
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42058933A1215-25AC200~240±10%なしなし0~1.999あり
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
42059125A1315-24DC5~24±10%なしなし0~0.1999あり
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42059134A1315-25DC5~24±10%なしなし0~1.999あり
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42062415AM-332-AA-11AC100~120±10%ありリレー3点0~5なし
42,800
取扱い終了
代引不可
42062424AM-332-AA-12AC100~120±10%ありフォトカプラ3点0~5なし
42,800
取扱い終了
代引不可
42062433AM-332-AA-21AC200~240±10%ありリレー3点0~5なし
42,800
取扱い終了
代引不可
42062449AM-332-AA-22AC200~240±10%ありフォトカプラ3点0~5なし
42,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする