温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)

温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対) - 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対) - 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対) - 渡辺電機工業
取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
表示桁数
外部制御機能
CE-対応品
BCD出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42058775A111C-KCAC100~120±10%4桁なしありなし
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42058784A111C-JCAC100~120±10%4桁なしありなし
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42058976A121C-KCAC200~240±10%4桁なしありなし
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42058985A121C-JCAC200~240±10%4桁なしありなし
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42059177A131C-KCDC5~24±10%4桁なしありなし
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42059186A131C-JCDC5~24±10%4桁なしありなし
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608458A831C-01DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁なしなしなし
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608467A831C-02DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁ありなしTTL
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608476A831C-03DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁ありなしオープンコレクタ
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608668A841C-01DC12~24±10%4+1/2桁なしなしなし
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608677A841C-02DC12~24±10%4+1/2桁ありなしTTL
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608686A841C-03DC12~24±10%4+1/2桁ありなしオープンコレクタ
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608905A911C-01AC100~240±10%4+1/2桁なしなしなし
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608914A911C-02AC100~240±10%4+1/2桁なしなしTTL
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42608923A911C-03AC100~240±10%4+1/2桁なしなしオープンコレクタ
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609203A931C-01DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁なしなしなし
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609219A931C-02DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁なしなしTTL
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609228A931C-03DC5(-5%)~12(+10%)4+1/2桁なしなしオープンコレクタ
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609508A941C-01DC12~24±10%4+1/2桁なしなしなし
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609517A941C-02DC12~24±10%4+1/2桁なしなしTTL
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42609526A941C-03DC12~24±10%4+1/2桁なしなしオープンコレクタ
30,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする