渡辺電機工業
トータルパネルカウンタ
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧パルス
アナログ出力
なし
表示桁数
6桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42059213
AC-116B-12
AC100~120±10%
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
42059229
AC-116B-22
AC200~240±10%
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください