曜日別特売

高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)

高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) - 渡辺電機工業
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
アナログ出力
外部制御機能
比較出力
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42060814WPM-1-12-100-000直流電圧なしなしなしなし
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060823WPM-1-12-100-100直流電圧なしなしなしあり
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060839WPM-1-12-101-000直流電圧なしなしリレー2点なし
31,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
42060848WPM-1-12-101-100直流電圧なしなしリレー2点あり
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060857WPM-1-12-102-000直流電圧なしなしリレー4点なし
34,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42060866WPM-1-12-102-100直流電圧なしなしリレー4点あり
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060875WPM-1-12-103-000直流電圧なしなしフォトカプラ2点なし
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060884WPM-1-12-103-100直流電圧なしなしフォトカプラ2点あり
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060893WPM-1-12-104-000直流電圧なしなしフォトカプラ4点なし
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060909WPM-1-12-104-100直流電圧なしなしフォトカプラ4点あり
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060918WPM-1-12-110-000直流電圧ありありなしなし
33,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42060927WPM-1-12-110-100直流電圧ありありなしあり
34,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060936WPM-1-12-111-000直流電圧ありありリレー2点なし
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060945WPM-1-12-111-100直流電圧ありありリレー2点あり
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060954WPM-1-12-112-000直流電圧ありありリレー4点なし
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060963WPM-1-12-112-100直流電圧ありありリレー4点あり
44,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060979WPM-1-12-113-000直流電圧ありありフォトカプラ2点なし
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060988WPM-1-12-113-100直流電圧ありありフォトカプラ2点あり
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42060997WPM-1-12-114-000直流電圧ありありフォトカプラ4点なし
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061006WPM-1-12-114-100直流電圧ありありフォトカプラ4点あり
44,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061015WPM-1-12-200-000直流電圧なしなしなしなし
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061024WPM-1-12-200-100直流電圧なしなしなしあり
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061033WPM-1-12-201-000直流電圧なしなしリレー2点なし
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061049WPM-1-12-201-100直流電圧なしなしリレー2点あり
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061058WPM-1-12-202-000直流電圧なしなしリレー4点なし
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061067WPM-1-12-202-100直流電圧なしなしリレー4点あり
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061076WPM-1-12-203-000直流電圧なしなしフォトカプラ2点なし
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061085WPM-1-12-203-100直流電圧なしなしフォトカプラ2点あり
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061094WPM-1-12-204-000直流電圧なしなしフォトカプラ4点なし
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061103WPM-1-12-204-100直流電圧なしなしフォトカプラ4点あり
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061119WPM-1-12-210-000直流電圧ありありなしなし
33,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061128WPM-1-12-210-100直流電圧ありありなしあり
34,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061137WPM-1-12-211-000直流電圧ありありリレー2点なし
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061146WPM-1-12-211-100直流電圧ありありリレー2点あり
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061155WPM-1-12-212-000直流電圧ありありリレー4点なし
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061164WPM-1-12-212-100直流電圧ありありリレー4点あり
44,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061173WPM-1-12-213-000直流電圧ありありフォトカプラ2点なし
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061189WPM-1-12-213-100直流電圧ありありフォトカプラ2点あり
40,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061198WPM-1-12-214-000直流電圧ありありフォトカプラ4点なし
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061207WPM-1-12-214-100直流電圧ありありフォトカプラ4点あり
44,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061216WPM-1-12-300-000直流電流なしなしなしなし
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061225WPM-1-12-300-100直流電流なしなしなしあり
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061234WPM-1-12-301-000直流電流なしなしリレー2点なし
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061243WPM-1-12-301-100直流電流なしなしリレー2点あり
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061259WPM-1-12-302-000直流電流なしなしリレー4点なし
34,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
42061268WPM-1-12-302-100直流電流なしなしリレー4点あり
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061277WPM-1-12-303-000直流電流なしなしフォトカプラ2点なし
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061286WPM-1-12-303-100直流電流なしなしフォトカプラ2点あり
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061295WPM-1-12-304-000直流電流なしなしフォトカプラ4点なし
34,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42061304WPM-1-12-304-100直流電流なしなしフォトカプラ4点あり
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする