渡辺電機工業
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
表示桁数
3+1/2桁
入力電流(A)
0.004~0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42064856
AL-213
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
42064865
AL-501A
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42064874
AL-512
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください