曜日別特売

微小信号用絶縁変換器

微小信号用絶縁変換器 - 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし内容量1個
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
応答速度
耐電圧(V/min)
第1入力信号
第1出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42064953TH-2F-50LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
42064969TH-2F-60LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42064978TH-2F-70LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~50mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42064987TH-2F-80LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~60mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42064996TH-2F-90LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)第1入力信号DC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065005TH-2F-B0LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10μADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065014TH-2F-C0LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100μADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065023TH-2F-D0LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~200μADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065039TH-2F-51LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065048TH-2F-61LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065057TH-2F-71LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~50mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065066TH-2F-81LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~60mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065075TH-2F-91LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065084TH-2F-B1LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10μADC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065093TH-2F-C1LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100μADC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065109TH-2F-D1LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~200μADC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065118TH-2F-52LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065127TH-2F-62LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065136TH-2F-72LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~50mVDC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065145TH-2F-82LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~60mVDC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065154TH-2F-92LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100mVDC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065163TH-2F-B2LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10μADC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065179TH-2F-C2LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100μADC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065188TH-2F-D2LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~200μADC0~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065197TH-2F-53LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065206TH-2F-63LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065215TH-2F-73LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~50mVDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065224TH-2F-83LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~60mVDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065233TH-2F-93LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100mVDC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065249TH-2F-B3LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10μADC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065258TH-2F-C3LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100μADC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065267TH-2F-D3LAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~200μADC-10~10V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065276TH-2F-5ALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065285TH-2F-6ALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065294TH-2F-7ALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~50mVDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065303TH-2F-8ALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~60mVDC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065319TH-2F-9ALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)第1入力信号DC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065328TH-2F-BALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10μADC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065337TH-2F-CALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100μADC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065346TH-2F-DALAC100~240約50ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~200μADC4~20mA
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065355TH-2F-50HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065364TH-2F-60HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065373TH-2F-70HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~50mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065389TH-2F-80HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~60mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065398TH-2F-90HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100mVDC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065407TH-2F-B0HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10μADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065416TH-2F-C0HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~100μADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065425TH-2F-D0HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~200μADC0~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065434TH-2F-51HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~5mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42065443TH-2F-61HAC100~240約3ms(0~90%)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)DC0~10mVDC1~5V
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする