曜日別特売

熱電対温度変換器

熱電対温度変換器 - 渡辺電機工業熱電対温度変換器 - 渡辺電機工業熱電対温度変換器 - 渡辺電機工業熱電対温度変換器 - 渡辺電機工業
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし内容量1個
全6965種類を絞り込む
電源電圧(V)
6965種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
付属品
質量(g)
取付方式
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42068593TH-2C-J00AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068609TH-2C-K20AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068618TH-2C-K30AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068627TH-2C-K40AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068636TH-2C-K50AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42068645TH-2C-R00AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068654TH-2C-S00AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068663TH-2C-T00AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068679TH-2C-T10AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068688TH-2C-J01AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068697TH-2C-K21AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068706TH-2C-K31AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068715TH-2C-K41AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068724TH-2C-K51AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068733TH-2C-R01AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068749TH-2C-S01AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068758TH-2C-T01AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068767TH-2C-T11AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068776TH-2C-J02AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068785TH-2C-K22AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068794TH-2C-K32AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068803TH-2C-K42AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068819TH-2C-K52AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068828TH-2C-R02AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068837TH-2C-S02AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068846TH-2C-T02AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068855TH-2C-T12AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068864TH-2C-J03AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068873TH-2C-K23AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068889TH-2C-K33AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068898TH-2C-K43AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068907TH-2C-K53AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068916TH-2C-R03AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068925TH-2C-S03AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068934TH-2C-T03AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068943TH-2C-T13AC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068959TH-2C-J0AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068968TH-2C-K2AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
42068977TH-2C-K3AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068986TH-2C-K4AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42068995TH-2C-K5AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069004TH-2C-R0AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069013TH-2C-S0AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069029TH-2C-T0AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069038TH-2C-T1AAC100~240±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069047TH-5C-J00DC24±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
26,200
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
42069056TH-5C-K20DC24±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
26,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42069065TH-5C-K30DC24±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069074TH-5C-K40DC24±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42069083TH-5C-K50DC24±10%TCJセンサ、電源ジャンパー×2個約80-117(H)×12.5(W)×115(D)(TCJセンサ装置時)
26,200
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする