ディストリビュータ

ディストリビュータ - 渡辺電機工業ディストリビュータ - 渡辺電機工業ディストリビュータ - 渡辺電機工業
第1入力信号DC4~20mAケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)内容量1個
全16種類を絞り込む
電源電圧(V)
耐電圧(V/min)
CE-対応品
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
耐電圧(V/min)
CE-対応品
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42069993TH-1L-A0DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)あり電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070009TH-1L-A1DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)あり電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070018TH-1L-A2DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)あり電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070027TH-1L-A3DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)あり電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42070036TH-1L-AADC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)あり電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591204TZ-5LA-A0DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
42591213TZ-5LA-A1DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42591229TZ-5LA-A2DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591238TZ-5LA-A3DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591247TZ-5LA-A4DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591256TZ-5LA-A5DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591265TZ-5LA-A6DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591274TZ-5LA-A7DC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591283TZ-5LA-AADC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42591299TZ-5LA-ABDC24±10%AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約80
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42593164TW-1LAC100~240±10%AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)なし-約110
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする